エスコ
19mmx5.0m メジャー(ストッパー付)
クロームメッキした頑丈なケース
材質
テープ:炭素鋼(ポリマーコーティング)、バネ:ステンレス鋼、ケース:ABS樹脂(クロムメッキ)
テープ幅(mm)
19
全長(m)
5
テープ長さ(m)
5
アズワン品番
64-2256-34
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64601216
EA720GF-5A
オープン
¥
1,770
¥
1,947
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください