エスコ
300x150mm シルバー曲尺
細かい材料にもピタリと張り付きケガキやすい曲尺です。
仕様
測定目盛(表):長枝:外目盛 30cm 内目盛 25cm、短枝:外目盛 15cm 内目盛 10cm
測定目盛(裏):長枝:外目盛 30cm 内目盛 25cm、短枝:外目盛 15cm 内目盛 10cm
長枝(短枝)×幅×厚さ:320(160)×15×1.0mm
角部形状:同厚
材質
ステンレス
質量(g)
55
直角度(mm)
100につき0.1以下
最小目盛(mm)
1
アズワン品番
64-2256-38
長さ許容差(mm)
±0.2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64601286
EA720WA-13
オープン
¥
2,880
¥
3,168
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください