エスコ
150x300mm 幅広シルバー曲尺
しなる広巾タイプの曲尺です。
仕様
測定目盛(表):長枝:外目盛 30cm 内目盛:25cm、短枝:外目盛 15cm 内目盛:10cm
測定目盛(裏):長枝:外目盛 30cm 内目盛:25cm、短枝:外目盛 15cm 内目盛:10cm
長枝(短枝)×幅×厚さ:320(160)×20×1mm
角部形状:同厚
材質
ステンレス
質量(g)
70
直角度(mm)
100につき0.1以下
最小目盛(mm)
1
アズワン品番
64-2256-39
長さ許容差(mm)
±0.2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64601575
EA720YV-12
オープン
¥
3,670
¥
4,037
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください