エスコ
Φ45x11mm 目玉レベル
仕様
レベル径:30mm
材質
本体:アクリル樹脂、液体:石油系液
寸法(mm)
Φ45×11
質量(g)
10
精度
±2.5=±0.1432°以内
アズワン品番
64-2256-51
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64601715
EA721K-21A
オープン
¥
1,320
¥
1,452
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください