エスコ
デジタル角度計
材質
正面・裏面:プラスチック、側面:アルミ
寸法(mm)
59(W)×28(D)×59(H)
質量(g)
約70(電池除く)
電源
単4電池×1本(別売)
精度
±0.2°
使用温度(℃)
約5~45
最小読取値(°)
0.1
角度の測定範囲(°)
±180
電池寿命(時間)
約40(アルカリ電池)
繰返し精度(°)
0.1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64601819
EA721SD-1A
オープン
¥
12,000
¥
13,200
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください