曜日別特売

デジタル角度計(V溝付)

デジタル角度計(V溝付) - エスコデジタル角度計(V溝付) - エスコ
仕様測定基準面:V溝付属品ソフトケース寸法(mm)56(W)×33(D)×60(H)質量(g)108電源単4電池×2個(付属)精度±0.2°角度の測定範囲(°)-180~+180分解能0.1°内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64601828EA721SD-21
オープン
9,020
9,922(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする