45x70mm/178-925mmサービスミラー(伸縮型)

45x70mm/178-925mmサービスミラー(伸縮型) - エスコ
仕様ミラー受部:プラスチック質量(g)78伸縮範囲(mm)178~925ミラー寸法(mm)45×70材質(ミラー)ステンレスアズワン品番64-2257-93材質(シャフト)ステンレス内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64603115EA724RS-3
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64603115EA724RS-370505629EA724LF-1画像準備中伸縮型サービスミラーエスコ1個
2,810
税込3,091
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

点検鏡/点検灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする