エスコ
179x297mm 三面ミラー(ハンドルミラー付)
材質
ABS樹脂、ガラス鏡
質量(g)
1440
鏡面寸法(mm)
上・下面:179×196、中面:179×297、手鏡:145×145
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64603264
EA724YG-21
オープン
¥
6,500
¥
7,150
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください