300mm ロングジョーノギス

300mm ロングジョーノギス - エスコ300mm ロングジョーノギス - エスコ300mm ロングジョーノギス - エスコ300mm ロングジョーノギス - エスコ300mm ロングジョーノギス - エスコ
用途外側、内側、段差測定に付属品アルミケース材質ステンレス寸法(mm)A(全長):458、B:239、C:35、D:130、E(ジョーの長さ):170、F:115、G:53.5、H:25質量(kg)1.16タイプアナログ測定範囲(mm)0~300寸法H(mm)25寸法A(mm)458最小表示量(mm)0.05デプスバー本体寸法(mm)奥行15最小目盛(mm)0.05本体高さ(mm)239最大誤差(mm)±0.08ジョウ長(mm)170アズワン品番64-7912-63本体幅(mm)458内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64603763EA725CD-300A
オープン
74,000
81,400(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする