曜日別特売

150mm デジタルノギス(ケガキ型)

150mm デジタルノギス(ケガキ型) - エスコ150mm デジタルノギス(ケガキ型) - エスコ150mm デジタルノギス(ケガキ型) - エスコ150mm デジタルノギス(ケガキ型) - エスコ150mm デジタルノギス(ケガキ型) - エスコ
用途ケガキ作業、外側・内側・段差・深さ測定材質ステンレス質量(g)170測定範囲(mm)0~150使用温度範囲(℃)0~40電源SR2032(リチウム電池)×1個(付属)最小表示量(mm)0.01表示LCD5桁表示保存温度範囲(℃)-10~60最大誤差(mm)±0.03ジョウ長(mm)40アズワン品番64-2257-99電池寿命(年)約2.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64603815EA725CM-150A
オープン
30,000
33,000(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルノギスの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/nogis/
2022-10-19

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする