エスコ
150mm デジタルノギス(インサイド型)
材質
ステンレス
測定範囲(mm)
(外側):0~150、(内側):20~170
電源
CR2032×1個(付属)
最小表示量(mm)
0.01
最大誤差(mm)
外側:±0.04、内側:±0.06
ジョウ長(mm)
外側:50、内側:40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64603876
EA725CR-150D
オープン
¥
48,000
¥
52,800
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください