エスコ
150mm デジタルノギス(ブレード型)
用途
外側・内側・段差・深さ測定
材質
ステンレス
寸法(mm)
A:236、B:77、C:16.5、D:40
質量(g)
165
測定範囲(mm)
0~150
電源
CR2032(リチウム電池)テスト用1個付属
最小表示量(mm)
0.01
精度(mm)
±0.03
測定値
最大150
ジョウ長(mm)
40
アズワン品番
64-2258-02
ジョウ寸法(mm)
0.75(D)×20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64603885
EA725CT-150A
オープン
¥
31,500
¥
34,650
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください