エスコ
100mm デジタルノギス(ワイヤーロープ用)
材質
ステンレス
測定範囲(mm)
0~100
電源
CR2032×1個(付属)
最小表示量(mm)
0.01
測定子直径(Φmm)
20
測定値
最大100
最大誤差(mm)
±0.05
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64603903
EA725CV-100
オープン
¥
42,000
¥
46,200
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください