エスコ
10-200mm デジタルノギス(穴ピッチ用)
材質
本体:ステンレス、測定子:高炭素クロム軸受鋼
測定範囲(mm)
10~200
最小表示量(mm)
0.01
最大誤差(mm)
±0.05
適合穴径(Φmm)
1.5~19.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64603919
EA725CV-200
オープン
¥
38,300
¥
42,130
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください