エスコ
300mm デジタルデプスゲージ
ドイツ工業規格DIN862認証の高精度ゲージ
仕様
許容貯蔵温度:-20~+60℃
質量(kg)
0.7
測定範囲(mm)
300
電源
CR2032×1個(付属)
最小目盛(mm)
0.01
ベース幅(mm)
100
アズワン品番
64-2258-15
許容温度(℃)
+5~40
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64604287
EA725FC-11A
オープン
¥
32,400
¥
35,640
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください