エスコ
100mm/26枚組 シクネスゲージ
仕様
先端ゲージ幅(mm):6
根元ゲージ幅(mm):11.5
質量(g)
80
サイズ(inch)
1.1/2・2・2.1/2・3・4・5・6・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・25/1000(26枚組)
リーフ長さ(mm)
100
アズワン品番
64-2258-27
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64605459
EA725RA-9
オープン
¥
3,950
¥
4,345
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください