エスコ
マグネットベースゲージホルダー
仕様
ゲージ取付ねじ:Φ6mm・Φ8mm、アリ溝付
ホルダーアーム長:64×55mm
支柱接続ねじ:M5×0.8
吸着力(N)
250
ベース寸法(mm)
30×35×35
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64606283
EA725T-107
オープン
¥
11,000
¥
12,100
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください