エスコ
200x34mm 温度計(白)
材質
ポリスチレン樹脂
寸法(mm)
34×7×200(H)
測定範囲(℃)
-30~50
精度(℃)
±1
目盛(℃)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64606545
EA728G-13
オープン
¥
385
¥
424
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください