エスコ
200x36mm 温度計(白)
リーズナブル価格
材質
木製
寸法(mm)
36(W)×7(D)×200(H)
色
ホワイト
測定範囲(℃)
-30~50
目盛(℃)
1
アズワン品番
64-2258-88
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64606563
EA728G-51
オープン
¥
335
¥
369
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください