エスコ
152x33mm 温度計(黒)
リーズナブル価格
材質
プラスチック
寸法(mm)
33(W)×11(D)×152(H)
色
ブラック
測定範囲(℃)
-28~46
目盛(℃)
1
アズワン品番
64-2258-93
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64606606
EA728G-57
オープン
¥
410
¥
451
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください