曜日別特売

210x47mm 温度計(白)

210x47mm 温度計(白) - エスコ

リーズナブル価格

材質プラスチック寸法(mm)47(W)×17(D)×210(H)ホワイト測定範囲(℃)-13~53目盛(℃)1アズワン品番64-2258-90内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64606615EA728G-58
オープン
585
644(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする