エスコ
-10℃~50℃/130mm 温度計(ポケット型)
ペン型クリップ付でポケットに引っかけることができます
材質
プラスチック
全長(mm)
130
質量(g)
10
測定範囲(℃)
-10~50
目盛(℃)
1
アズワン品番
64-2258-98
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64606658
EA728GH-51
オープン
¥
355
¥
391
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください