エスコ
風速風温計
付属品
単4電池3本、取扱説明書
寸法(mm)
54(W)×30(D)×163(H)
測定範囲
風速:0~30m/s、温度:-10~50
質量(g)
約120
電源
単4電池×3本(付属)
精度
風速:±(5%rdg+0.5m/s)、温度:±2
分解能
風速:0.1m/s、温度:0.1℃
保存環境
-10~60℃75%RH以下
アズワン品番
64-2259-06
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64607096
EA739AP-1
オープン
¥
9,700
¥
10,670
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください