デジタル風速・風温計

デジタル風速・風温計 - エスコデジタル風速・風温計 - エスコデジタル風速・風温計 - エスコデジタル風速・風温計 - エスコ
付属品センサープローブ、単3電池×6本、収納ケース寸法(mm)約68(W)×45(D)×177(H)、センサー:Φ12×250~950測定範囲(23±5のとき)、◆風速:、0.20~5.00m/s(分解能:0.01m/s)、5.0~25.0m/s(分解能:0.1m/s)、0.70~18.00km/h(分解能:0.01km/h)、18.0~72.0km/h(分解能:0.1km/h)、【精度:±(5%rdg+a) または 1%FS+a)のどちらか大きい方】、※a=0.1m/s、0.3km/h、F=full scale(フルスケール)、◆風量(1分間あたりの風量):、0~45000m3/min(分解能:0.006m3/min~(面積範囲の設定による))(面積範囲:0.001~30.000m2)、◆温度:、0~+50(分解能:0.1)(精度:±0.8)質量(g)本体:約380(電池含む)、センサー:約125電源単3×6本(付属) または、ACアダプター(別売)コード長さ(m)約1.2~1.9表示液晶表示、バックライト付電池寿命(時間)通常測定時:約35(風速測定時、バックライト消灯、アルカリ電池使用時)使用温湿度範囲0~+50℃、85%RH以下、(但し、結露なきこと)保存温湿度範囲-20~+60℃、85%RH以下(但し、結露なきこと)サンプリング周期1回/秒内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64607236EA743AD-4
オープン
59,600
65,560(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

風速計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする