エスコ
Φ9.0mmx5.0m ハンディースコープ
1.5倍デジタルズーム機能(10%ずつ増加)
仕様
カメラヘッド径:Φ9mm
付属品
ビデオケーブル、USBケーブル、マグネット、側視ミラー
寸法(mm)
全長:210、モニター部:60×75
質量(kg)
1.2(電池含)
電源
単3電池×4本(付属)
ケーブル長(m)
5
精度(%)
±0.1
光源
LEDライト(10段階調整)
防塵防水性能
IP67(カメラヘッド部分)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64607279
EA750FS-22
オープン
¥
48,000
¥
52,800
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください