エスコ
x10.0/28mm スタンドルーペ
質量(g)
101
レンズ径(Φmm)
28
倍率(倍)
10
アーム寸法(mm)
54
ベース寸法(mm)
Φ45
内容量
1個
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64607586
EA756FE-16
オープン
¥
6,380
¥
7,018
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください