エスコ
x15.0/20mm スタンドルーペ
質量(g)
94
レンズ径(Φmm)
20
倍率(倍)
15
アーム寸法(mm)
54
ベース寸法(mm)
Φ45
内容量
1個
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64607595
EA756FE-17
オープン
¥
7,140
¥
7,854
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください