エスコ
[単1x2本]フラッシュライト/LED
視認性の良い赤色ボディです
材質
プラスチック
寸法(mm)
Φ59×180
質量(g)
280(電池含)
使用電池
単1×2本(別売)
アズワン品番
64-2259-55
明るさ(Lm)
強:25
照射距離(m)
35
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64608058
EA758E-43
オープン
¥
965
¥
1,062
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください