エスコ
[単4x3本]ヘッドライト/LED(赤・緑・白)
正面照射と下方照射の同時照射が可能で、視界を広く作業できます
寸法(mm)
59(W)×40(D)×45(H)
色
白・赤・緑
質量(g)
53(本体のみ)
ベルト幅(mm)
25
光源
白色LED球2灯、赤色LED球1灯、緑LED球1灯
電池寿命(時間)
2(強)、50(弱)
使用電池
単4×3本(付属)
アズワン品番
64-2259-56
明るさ(Lm)
400(強)、20(弱)
防水性
IPX4
照射距離(m)
80(強)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64608076
EA758EA-11
オープン
¥
9,600
¥
10,560
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください