エスコ
[単3x4本]作業灯/LED(マグネット・フック付)
ライト部は飛散防止レンズカバーで落としても破片が飛び散りません
明るさ
強:550、弱:150
使用電池
単3×4本(別売)
寸法(mm)
60(W)×65(D)×280(H)
質量(g)
280
照明装置
SMD球6灯
アズワン品番
64-2259-59
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
明るさ
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64608094
EA758EK-1
強:550、弱:150
60(W)×65(D)×280(H)
280
オープン
¥
6,260
¥
6,886
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください