エスコ
[充電式]ヘッドライト/LED
後部でY字に分岐したヘッドバンドと人間工学に基づいた電池ボックス形状により、長時間快適に着用できます
寸法(mm)
37(W)×31(D)×37(H)
質量(g)
169(電池含)
ベルト幅(mm)
25
光源
LED球
電池寿命(時間)
4.75(強)、8.25(中)、81(弱)
使用電池
リチウムイオン電池
アズワン品番
64-2259-76
明るさ(Lm)
760(強)、245(中)、28(弱)
防水性
IPX4
照射距離(m)
205
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64608505
EA758RN-3
オープン
¥
9,690
¥
10,659
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください