エスコ
[単4x1本] フラッシュライト/LED(赤)
材質
本体:アルマイト(陽極酸化アルミニウム)、レンズ:ポリカーボネート
寸法(mm)
Φ15×90
色
レッド
質量(g)
30(電池含)
光源
LED球 (電球寿命3万時間)
使用電池
単4電池×1本(付属)
照射モード
点灯
アズワン品番
64-2259-94
明るさ(Lm)
45
明るさ
固定
防水性
IPX4(防沫形)
照射距離(m)
41
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64608749
EA758SG-11
オープン
¥
5,080
¥
5,588
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください