[AAAAx3本] フラッシュライト/LED(シルバー)

[AAAAx3本] フラッシュライト/LED(シルバー) - エスコ[AAAAx3本] フラッシュライト/LED(シルバー) - エスコ[AAAAx3本] フラッシュライト/LED(シルバー) - エスコ[AAAAx3本] フラッシュライト/LED(シルバー) - エスコ

細長く設計されている為、すき間ライトとして使用できます

明るさ(Lm)11(固定)電池寿命(時間)24材質アルミニウムシルバー寸法(mm)Φ10×158質量(g)32(電池含)使用電池AAAA×3本(付属)防水性IPX4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
明るさ(Lm)
電池寿命(時間)
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64608758EA758SG-1911(固定)24Φ10×15832(電池含)
オープン
4,230
4,653(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする