曜日別特売

[単3x2本] フラッシュライト/LED

[単3x2本] フラッシュライト/LED - エスコ[単3x2本] フラッシュライト/LED - エスコ[単3x2本] フラッシュライト/LED - エスコ[単3x2本] フラッシュライト/LED - エスコ[単3x2本] フラッシュライト/LED - エスコ[単3x2本] フラッシュライト/LED - エスコ[単3x2本] フラッシュライト/LED - エスコ

レンズのスライドで、集散光の切替が可能です

材質本体:アルマイト(陽極酸化アルミニウム)、レンズ:ポリカーボネート寸法(mm)Φ27×160質量(g)120使用電池単3×2本(付属)アズワン品番64-2259-96明るさ(Lm)集光:220、散光:250照射距離(m)集光:150、散光:38内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64608785EA758SG-41
オープン
9,510
10,461(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする