エスコ
[単3x2本] フラッシュライト/LED(白・赤・緑)
材質
本体:アルミニウム合金、オーリング:EPDM、レンズ:ポリカーボネート
寸法(mm)
Φ31×163
質量(g)
184(電池含)
光源
白色LED球、赤色LED球、緑色LED球(切替式)、※LED球に替球はありません。
電池寿命(時間)
約2(強)、約11(弱)
使用電池
単3×2本(テスト電池付属)
明るさ(Lm)
358(強)、35(弱)
防水性
IPX7
照射距離(m)
約190(強)、約57(弱)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64608794
EA758VE-10A
オープン
¥
14,300
¥
15,730
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください