エスコ
[単3x3本] フラッシュライト/LED(防水/蓄光)
蓄光ボディで暗い場所でも視認性抜群です
材質
ポリカーボネート
寸法(mm)
Φ40×156
質量(g)
176(電池含)
電池寿命(時間)
8(強)、202(弱)
使用電池
単3×3本(付属)
照射モード
点灯/点滅
明るさ(Lm)
378(強)、39(弱)
照射距離(m)
196(強)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64608819
EA758WR-21
オープン
¥
9,000
¥
9,900
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください