エスコ
AC110V/ 60W/ 75形 ビームランプ(散光)
仕様
ハロゲンビームランプ 散光型(ビーム角30°) 屋内・屋外兼用 スポットライト用。
種別
75形
電圧(V)
110
消費電力(W)
45
口金
E26
全光束(Lm)
500
定格寿命(時間)
2000
アズワン品番
64-7915-41
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64608846
EA758XA-61A
オープン
¥
1,910
¥
2,101
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください