エスコ
64GB マイクロSDXCメモリーカード
仕様
スピードクラス:CLASS10、UHSスピードクラス1(U1)、アプリケーション パフォーマンスクラス1(A1)
付属品
SDアダプター
寸法(mm)
14.99×10.92×1.02(H)
保存温度範囲(℃)
-40~85
データ転送速度
最大転送速度80MB/秒
記録メディア
microSDXC
動作温度範囲(℃)
-25~85
容量(GB)
64
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64609494
EA759GN-25B
オープン
¥
5,730
¥
6,303
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください