2TB ハードディスク(外付け用)

2TB ハードディスク(外付け用) - エスコ2TB ハードディスク(外付け用) - エスコ2TB ハードディスク(外付け用) - エスコ
仕様
電気用品安全法:PSEマーク表示
出荷時フォーマット:NTFS
付属品USB3.1 Gen1(USB3.0/2.0互換)ケーブル(約100cmコネクタ含む)、クイックガイド、TV向けかんたん接続ガイド、ACアダプター対象パソコン標準でUSB3.1、USB3.0またはUSB2.0ポートを搭載したパソコンおよびApple Macシリーズ寸法(mm)120(W)×183(D)×35(H)質量(g)約980対応OSWindows 10(S, Pro, Home), 8.1, 7、Windows Server 2016(64bit), 2012(64bit) , 2012 R2(6 4bit), 2008(64bit) , 2008 R2(64bit)、macOS 10.13, 10.12、Mac OS X 10.11, 10.10, 10.9, 10.8入力電圧(V)100、50/60Hz(ACアダプタ)アズワン品番64-2261-18容量(TB)2使用可能国日本国内内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64609957EA759GW-21J
オープン
15,800
17,380(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

外付けHDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする