エスコ
A5-A4 インクジェットプリンター(4色)
付属品
セットアップCD-ROM/、設置・基本操作マニュアル(紙)
質量(kg)
約2.5
消費電力(W)
プリント時:約10、待機時:約1.2
電源
AC100V(50/60Hz)
最大解像度
4800(横)×1200(縦)
インク
4色
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64610045
EA759X-21E
オープン
¥
12,800
¥
14,080
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください