仕様スキャナーボタン(EZボタン):5ボタン(PDF×2、AUTO SCAN、COPY、SEND)
プレビュー時間(A4カラー/300dpi) :約7秒(※前処理時間を除く)
光学解像度:主走査4,800/副走査4,800(dpi)
付属品USB Type-C ケーブル(1.5m)、CD-ROM(ソフトウェア)、専用スタンド、「かんたんスタートガイド」(紙)寸法(mm)250(W)×367(D)×42(H)質量(kg)約1.7電源USBバスからの供給 (本体に電源スイッチはありません。)光源RGB 3色LED原稿サイズA4/レター(216×297)OSWindows:Windows 10/Windows 8.1/Windows 7 SP1、Mac:Mac OS X(10.11.6)/macOS(10.12~)対応解像度25~19200(dpi)(ソフトウェア補間)内容量1台