曜日別特売

金属探知器

金属探知器 - エスコ金属探知器 - エスコ
仕様
先端コイル径(防水):210mm
検知能力:コインサイズの金属は深さ24cmまで
全長(mm)950~1280質量(kg)1.2電源9V電池(EA758YB-9V)×1個(別売)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64610578EA760FD-9
オープン
25,500
28,050(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月7日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

探知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする