エスコ
電子辞書(英和・和英・漢字)
(1件のレビュー)
仕様
コンテンツ数:4コンテンツ収録
収録コンテンツ:英和辞典、和英辞典、漢字辞典、四字熟語
寸法(mm)
119(W)×79(D)、×12.9(H)
質量(g)
90
電源
CR2025×2個(付属)
液晶モニター
2.3型
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64611637
EA761GC-23
オープン
¥
4,520
¥
4,972
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください