エスコ
310x268x12mm ホワイトボード(スタンド式)
仕様
板面有効寸法:304×218mm(1枚あたり)
材質
本体:再生発泡PP、ボード:PVC+鉄粉入シート
寸法(mm)
310(W)×674(H)
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64611865
EA761LE-320
オープン
¥
2,560
¥
2,816
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください