エスコ
304x427mm/ A3判 ポスターパネル
付属品
吊し用ひも(ナイロン製)付
材質
フレーム:アルミ製・カバー:再生PET製・裏板:再生発泡PS製
サイズ
A3
質量(g)
240
寸法(幅W×高さH)(mm)
304×427
アズワン品番
64-2262-46
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64611883
EA761LH-43
オープン
¥
2,000
¥
2,200
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください