エスコ
217x304mm/ A4判 ポスターパネル
付属品
吊し用ひも(ナイロン製)付
材質
フレーム:アルミ製・カバー:再生PET製・裏板:再生発泡PS製
サイズ
A4
質量(g)
160
寸法(幅W×高さH)(mm)
217×304
アズワン品番
64-2262-47
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64611899
EA761LH-44
オープン
¥
1,600
¥
1,760
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください