エスコ
110x 95x93mm スチール印箱
仕様
収納印鑑:24本
材質
スチール
外寸(mm)
110(W)×95(D)×93(H)
アズワン品番
64-2262-73
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
91(W)×60(D)×75(H)
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64612066
EA762AD-121
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください