エスコ
221x188x96mm スチール印箱
仕様
収納印鑑:140本
材質
スチール
外寸(mm)
221(W)×188(D)×96(H)
アズワン品番
64-2262-76
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
194(W)×154(D)×75(H)
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64612093
EA762AD-124
オープン
¥
6,300
¥
6,930
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください