エスコ
4号 回転印(欧文6連)
寸法(mm)
4×23.5
文字種別
欧文
印字桁数(桁)
6連
書体
ゴシック体
文字サイズ
4号
アズワン品番
64-2262-84
印面種別
ゴム印
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64612179
EA762AF-124
オープン
¥
1,900
¥
2,090
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください