エスコ
5号 回転印(欧文8連)
寸法(mm)
3.3×26.3
文字種別
欧文
印字桁数(桁)
8連
書体
ゴシック体
文字サイズ
5号
アズワン品番
64-2262-90
印面種別
ゴム印
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64612233
EA762AF-135
オープン
¥
2,000
¥
2,200
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください